曜日別特売

計測器架台用棚板

計測器架台用棚板 - サカエ計測器架台用棚板 - サカエ計測器架台用棚板 - サカエ計測器架台用棚板 - サカエ計測器架台用棚板 - サカエ
高さ(mm)40奥行(mm)335RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1枚
取扱説明書:(1.16MB)
全6種類を絞り込む
間口(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
適合機種
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76181856KT-12T1160KT-12KK、KFP-1209
18,810
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76181865KT-15T1460KT-15KK、KFP-15011
22,270
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76181874KT-12TI1160KT-12KKI、KFP-120I9
18,810
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76181883KT-15TI1460KT-15KKI、KFP-150I11
22,270
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76181892KT-18T1760KT-18KK、KFP-18013
25,810
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76181901KT-18TI1760KT-18KKI、KFP-180I13
25,810
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする