曜日別特売

作業台オプションWKLキャビネット

作業台オプションWKLキャビネット - サカエ作業台オプションWKLキャビネット - サカエ
質量(kg)11高さ(mm)180奥行(mm)550間口(mm)500引出し数1塗装粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
関連資料:寸法図 寸法図(0.04MB)取扱説明書:(0.62MB)
注意
※仕切板の取付はできません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(本体)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76182565WKL-1IB410×444×115アイボリーキャビネット取付金具2本付(作業台奥行=750mm(800mm)用)アイボリー
30,700
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76182574WKL-1IC410×444×115アイボリーキャビネット取付金具2本付(作業台奥行=900mm用)アイボリー
30,700
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76182547WKL-1B410×444×115グリーンキャビネット取付金具2本付(作業台奥行=750mm(800mm)用)グリーン
30,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76182556WKL-1C410×444×115グリーンキャビネット取付金具2本付(作業台奥行=900mm用)グリーン
30,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

オプションキャビネット取付方法紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76182547WKL-1B76174061NKL-11BWKL-1B 作業台用オプションNKLキャビネット サカエ 76174061作業台用オプションNKLキャビネットサカエ1台
23,980
税込26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする