曜日別特売

軽量一人用作業台(耐荷重120kg/キャスター付)

軽量一人用作業台(耐荷重120kg/キャスター付) - サカエ軽量一人用作業台(耐荷重120kg/キャスター付) - サカエ軽量一人用作業台(耐荷重120kg/キャスター付) - サカエ軽量一人用作業台(耐荷重120kg/キャスター付) - サカエ
(2件のレビュー)

キャスター付なので移動もラクラク!!機械周りの補助テーブルとして最適です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。間口(mm)750天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×21奥行(mm)500均等耐荷重(kg)120キャスター径(Φmm)75材質(キャスター)ゴム材質(本体)スチール種類移動式グリーン購入法適合内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
均等耐荷重(kg)
材質(天板)
キャスター径(Φmm)
キャスター種類
色(天板)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76183292PSR-075PEI-750500650120ポリエステル75自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個アイボリー12
40,840
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76183301PHR-075PEI-750500860120ポリエステル75自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個アイボリー14.8
47,690
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76183362PHR-075APEI-750500860120ポリエステル75自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個アイボリー21
77,800
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76183256PHR-075AP-750500860120サカエリューム75自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個グリーン27
90,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76183283PSR-075N-750500650120サカエリューム75自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個グリーン12
40,840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76183353PHR-075PPEI-750500860120ポリエステル75自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個アイボリー21
60,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76183371PHR-075APPEI-750500860120ポリエステル75自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個アイボリー27
90,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76183387PHR-075-750500860120サカエリューム75自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個グリーン14.8
47,690
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09010788PSR-075PEW-750500650120ポリエステル75自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個パールホワイト12
40,840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09010797PHR-075PEW-750500860120ポリエステル75自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個パールホワイト15
47,690
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09010806PHR-075PPEW-750500860120ポリエステル75自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個パールホワイト21
60,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76183231PHR-075A-750500860120サカエリューム75自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個グリーン21
77,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76183247PHR-075P-750500860120サカエリューム75自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個グリーン21
60,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09342290PHR-075APPEI【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)750500860120ポリエステル75-アイボリー27
83,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

一人用作業台紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76183256PHR-075AP69339430HSR-75863TPAGPHR-075AP 軽量一人用作業台(サカエリューム天板/キャスター付) サカエ 69339430軽量一人用作業台(サカエリューム天板/キャスター付)サカエ1台
81,980
税込90,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76183283PSR-075N69339387HSR-75652TGPSR-075N 軽量一人用作業台(サカエリューム天板/キャスター付) サカエ 69339387軽量一人用作業台(サカエリューム天板/キャスター付)サカエ1台
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76183353PHR-075PPEI69339457HSR-75863TPIPHR-075PPEI 軽量一人用作業台(ポリエステル天板/キャスター付) サカエ 69339457軽量一人用作業台(ポリエステル天板/キャスター付)サカエ1台
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76183371PHR-075APPEI69339475HSR-75863TPAIPHR-075APPEI 軽量一人用作業台(ポリエステル天板/キャスター付) サカエ 69339475軽量一人用作業台(ポリエステル天板/キャスター付)サカエ1台
81,980
税込90,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76183387PHR-07569339396HSR-75863TGPHR-075 軽量一人用作業台(サカエリューム天板/キャスター付) サカエ 69339396軽量一人用作業台(サカエリューム天板/キャスター付)サカエ1台
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09010788PSR-075PEW69339491HSR-75652TWPSR-075PEW 軽量一人用作業台(ポリエステル天板/キャスター付) サカエ 69339491軽量一人用作業台(ポリエステル天板/キャスター付)サカエ1台
36,980
欠品中
税込40,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09010797PHR-075PEW69339500HSR-75863TWPHR-075PEW 軽量一人用作業台(ポリエステル天板/キャスター付) サカエ 69339500軽量一人用作業台(ポリエステル天板/キャスター付)サカエ1台
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09010806PHR-075PPEW69339509HSR-75863TPWPHR-075PPEW 軽量一人用作業台(ポリエステル天板/キャスター付) サカエ 69339509軽量一人用作業台(ポリエステル天板/キャスター付)サカエ1台
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: 商品の梱包など
運輸・通信業

しっかりした作りです。
キャスターもいい感じ。高さが、もう少し高めのものを購入すれば良かったと後悔しています。

2024-09-30
用途: 実体験顕微鏡の作業用
学校法人廣池学園教育・研究機関

組み立てのための説明書の図が小さくて見ずらい箇所があった点が難点だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする