曜日別特売

重量セルワーク作業台用スライドレール

重量セルワーク作業台用スライドレール - サカエ
高さ(mm)25間口(mm)980奥行(mm)12質量(kg)1.5グリーン購入法適合内容量1個
取扱説明書:(0.28MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76184227CL-900S-
21,45019,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14579166CL-900S【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)
19,49017,980
14,980
アウトレット
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする