曜日別特売

重量セルワーク作業台用架台用稼働棚

重量セルワーク作業台用架台用稼働棚 - サカエ

基本型にオプションを後付けすることで、あらゆるニーズにお答えします。可動棚傾斜角は0°10°20°30°35°の5段階。可動棚取付高さは25mmピッチで変更できます。

高さ(mm)45間口(mm)823奥行(mm)300質量(kg)3色(本体)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
取扱説明書:(0.28MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76184236CL-900RT
9,500
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする