ミニ工具室

ミニ工具室 - サカエミニ工具室 - サカエミニ工具室 - サカエミニ工具室 - サカエミニ工具室 - サカエミニ工具室 - サカエミニ工具室 - サカエミニ工具室 - サカエ
均等耐荷重(kg)80色(本体)グリーングリーン購入法適合内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76204371K-80N502×516×100030
94,200
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76204387K-81N502×516×100034
110,400
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76204396K-81507×520×104045
140,700
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76204405K-103N880×516×100063
173,400
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76204414K-100887×520×104063
184,800
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76204423K-101887×520×104071
204,500
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76204432K-103887×520×104078
215,500
209,800
230,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76204441K-1001880×516×135063
191,200
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76204457K-100N880×516×100050
142,600
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76204466K-101N880×516×100058
162,300
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76204475K-1001A880×516×135064
212,400
209,800
230,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76204484K-1031A880×516×135083
263,200
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする