サカエ
キャビネット保管庫 引戸式タイプ
仕様
ボールスライドレール
段数
2
均等耐荷重(kg)
70
色(本体)
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76204764
K10-H181ABGY
178
(スライド棚板)816×450×69
806×456×71
1866×623×1000
オープン
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76204773
K10-H121ABGY
143
(スライド棚板)510×450×69
500×456×71
1254×623×1000
オープン
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000