工場内の鉄粉、粉塵からパソコンを守ります。引出し内のキーボード収納はスイング式で不要時は引出し内に収納できます。
マウスは、キーボード収納後、空いたスペースに収納できます。オプションでマウステーブルも取付可能です。(品番:SPC-MT)
電源コンセント、アース付コンセント。本体右側に一括ON・OFFできる外部スイッチを装備しています。
本体内に冷却ファンを装備しており、105mmのの排気ファンです。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥20,000/税込¥22,000 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥20,000/税込¥22,000 |
| 離島 | 数量1につき | ¥20,000/税込¥22,000 |
サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラックStarTech.com税込¥31,878~¥28,980~
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~