曜日別特売

スモールキャビネット

スモールキャビネット - サカエスモールキャビネット - サカエスモールキャビネット - サカエスモールキャビネット - サカエスモールキャビネット - サカエスモールキャビネット - サカエスモールキャビネット - サカエスモールキャビネット - サカエ

小さな部品や工具の保管に便利なサカエスモールキャビネット!!

付属品各引出しパーティション2枚、デバイダー(W99)4枚、(W117)2枚付奥行(mm)400間口(mm)390均等荷重(kg)(引出し1段当り)20引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)H60タイプ310×330×52、H120タイプ310×330×112RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76209016SL-4522420グリーン
77,700
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76209025SL-4420420グリーン
67,200
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76209034SL-45I22420ベージュ
77,700
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76209043SL-44I20420ベージュ
67,200
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76209104SL-5728540グリーン
97,400
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76209113SL-5626540グリーン
90,700
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76209122SL-6832660グリーン
112,100
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76209131SL-6727660グリーン
106,500
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76209147SL-8043860グリーン
138,500
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76209156SL-8940860グリーン
129,900
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76209165SL-57I28540ベージュ
97,400
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76209174SL-56I26540ベージュ
90,700
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76209183SL-68I32660ベージュ
112,100
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76209192SL-67I27660ベージュ
106,500
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76209201SL-80I43860ベージュ
138,500
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76209217SL-89I40860ベージュ
129,900
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする