SKBキャビネット

SKBキャビネット - サカエ
付属品各引出しパーティション2枚、デバイダー6枚付材質スチール奥行(mm)650間口(mm)605引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)H75タイプ499×547×60、H100タイプ499×547×85、H125タイプ499×547×110、H150タイプ499×547×135色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(H75タイプ)499×547×60、(H100タイプ)499×547×85、(H125タイプ)499×547×110、(H150タイプ)499×547×135内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
引出し数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76209883SKB-806W83810H75×3段、H100×3段、H125×2段、H150×2段
207,600
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76209865SKB-1210W1291200H75×1段、H100×2段、H125×1段、H150×2段
316,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする