重量キャビネット SMNタイプ

重量キャビネット SMNタイプ - サカエ

耐震構造 3重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構・セーフティロック)

付属品各引出しパーティション1枚(各段)付質量(kg)57高さ(mm)735奥行(mm)700間口(mm)480引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)H100タイプ369×467×86、H200タイプ369×467×187色(本体)グリーングリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)480×700×735内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76209892SMN-5
190,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500

商品説明動画

安全対策3重安全装置紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする