ワイドキャビネット WYタイプ

ワイドキャビネット WYタイプ - サカエワイドキャビネット WYタイプ - サカエ

耐震構造 3重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構・セーフティロック)

質量(kg)260高さ(mm)1200奥行(mm)650間口(mm)1200均等荷重(kg)150引出し数8引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)H125タイプ1055×464×100、H150タイプ1055×464×125、H200タイプ1055×464×175色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×650×1200内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76211466WY-8D1各引出しタテ仕切6枚、ヨコ仕切(W132)6枚、(W156)4枚、(W166)4枚付
757,600
689,800
758,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76211475WY-8A各引出しヨコ仕切2枚、タテ仕切6枚付
757,600
689,800
758,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
離島数量1につき¥30,000/税込¥33,000

商品説明動画

安全対策3重安全装置紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする