サカエ
ワイドキャビネットWCタイプ
耐震構造 3重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構・セーフティロック)
付属品
各引出しパーティション2枚、デバイダー3枚付
高さ(mm)
950
奥行(mm)
500
間口(mm)
860
均等荷重(kg)
70
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
860×500×950
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
H100タイプ734×369×84、H150タイプ734×369×134、H200タイプ734×369×184
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
引出し数
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76212105
WC-5D9
5
88
¥
313,600
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76212114
WC-6D4
6
96
¥
341,900
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76212123
WC-7D2
7
103
¥
369,800
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76212132
WC-8D1
8
110
¥
397,800
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
~
/
税込
¥
22,000
~
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
~
/
税込
¥
22,000
~
離島
数量1につき
¥
20,000
~
/
税込
¥
22,000
~
商品説明動画
安全対策3重安全装置紹介動画
参考になった