サカエ
ホルダーフレーム(ツーリングワゴンHSKタイプ用)
高さ(mm)
40
奥行(mm)
130
間口(mm)
720
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
ホルダー数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76215413
HSK-1005
HSKシャンクホルダー:HSK-100用
HSK-100Pタイプ=5個
¥
13,820
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76215422
HSK-637
HSKシャンクホルダー:HSK-63用
HSK-63Pタイプ=7個
¥
14,540
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500