曜日別特売

ツーリングキャビネットワゴン スイングドア付

ツーリングキャビネットワゴン スイングドア付 - サカエツーリングキャビネットワゴン スイングドア付 - サカエツーリングキャビネットワゴン スイングドア付 - サカエツーリングキャビネットワゴン スイングドア付 - サカエ
高さ(mm)1095奥行(mm)500間口(mm)700均等荷重(kg)250ストッパーストッパー付2個色(本体)グリーン内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ホルダー数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76215553TLC-AAF1GNA68UT-50タイプ
242,200
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76215562TLC-AAF1GNB68UT-40タイプ
242,200
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76215571TLC-AAF1GNC68UT-30タイプ
242,200
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76215587TLC-F2GAA70UT-50タイプ=1段、UT-50タイプ=1段
256,500
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76215596TLC-F2GAB70UT-50タイプ=1段、UT-40タイプ=1段
256,500
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76215605TLC-F2GAC70UT-50タイプ=1段、UT-30タイプ=1段
256,500
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76215614TLC-F2GBA70UT-40タイプ=1段、UT-50タイプ=1段
256,500
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76215623TLC-F2GBB70UT-40タイプ=1段、UT-40タイプ=1段
256,500
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76215632TLC-F2GBC70UT-40タイプ=1段、UT-30タイプ=1段
256,500
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76215641TLC-F2GCA70UT-30タイプ=1段、UT-50タイプ=1段
256,500
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76215657TLC-F2GCB70UT-30タイプ=1段、UT-40タイプ=1段
256,500
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76215666TLC-F2GCC70UT-30タイプ=1段、UT-30タイプ=1段
256,500
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする