サカエ
ツーリング収納ボックス
材質
PP樹脂(ポリプロピレン)
高さ(mm)
129
奥行(mm)
142
間口(mm)
384
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ホルダー数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76215763
CB-UT503
UT-50タイプ=3個
¥
11,330
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76215772
CB-UT404
UT-40タイプ4個
¥
11,330
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76215781
CB-UT307
UT-30タイプ=7個
¥
11,330
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください