曜日別特売

パンチングウォールシステム

パンチングウォールシステム - サカエパンチングウォールシステム - サカエパンチングウォールシステム - サカエパンチングウォールシステム - サカエパンチングウォールシステム - サカエパンチングウォールシステム - サカエパンチングウォールシステム - サカエパンチングウォールシステム - サカエ
均等耐荷重(kg)(パネル1枚当り)20色(本体)アイボリー内容量1枚
注意
※2010年モデル22.5ピッチ(旧タイプ19.5ピッチ用フック等は取付不可です)
全13種類を絞り込む
外寸(幅W×高さH)(mm)
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
グリーン購入法
付属品
外寸(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76217364PO-452LN適合六角穴付ボルトM6×12L、六角棒レンチ、チャンネル支柱(857L)2本付858×897
34,540
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76217373PO-453LN適合六角穴付ボルトM6×12L、六角棒レンチ、チャンネル支柱(1286L)2本付1287×897
51,400
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76217391PO-601LN適合六角穴付ボルトM6×12L、六角棒レンチ、チャンネル支柱(584L)2本付585×897
22,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76217407PO-602LN適合六角穴付ボルトM6×12L、六角棒レンチ、チャンネル支柱(1169L)2本付1170×897
41,860
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76217416PO-603LN適合六角穴付ボルトM6×12L、六角棒レンチ、チャンネル支柱(1754L)2本付1755×897
62,800
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76217425PO-601HN適合六角穴付ボルトM6×12L、六角棒レンチ、チャンネル支柱(584L)3本付585×1443
34,260
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76217434PO-602HN適合六角穴付ボルトM6×12L、六角棒レンチ、チャンネル支柱(1169L)3本付1170×1443
64,100
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76217443PO-603HN適合六角穴付ボルトM6×12L、六角棒レンチ、チャンネル支柱(1754L)3本付1755×1443
93,300
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76217452PO-301LN適合六角穴付ボルトM6×12L、六角棒レンチ、チャンネル支柱(272L)2本付273×897
15,530
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76217461PO-302LN適合六角穴付ボルトM6×12L、六角棒レンチ、チャンネル支柱(545L)2本付546×897
27,350
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76217477PO-303LN適合六角穴付ボルトM6×12L、六角棒レンチ、チャンネル支柱(818L)2本付819×897
39,370
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76217486PO-451LN適合六角穴付ボルトM6×12L、六角棒レンチ、チャンネル支柱(428L)2本付429×897
19,130
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76217382PO-454LN-六角穴付ボルトM6×12L、六角棒レンチ、チャンネル支柱(1715L)2本付1716×897
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
沖縄地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
離島数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする