曜日別特売

ステンレスパンチングウォールシステム

ステンレスパンチングウォールシステム - サカエステンレスパンチングウォールシステム - サカエステンレスパンチングウォールシステム - サカエステンレスパンチングウォールシステム - サカエステンレスパンチングウォールシステム - サカエステンレスパンチングウォールシステム - サカエ

ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。

用途病院、研究施設、クリーンルーム等均等耐荷重(kg)(パネル1枚当り)20内容量1台
注意
※2010年モデル22.5ピッチ(旧タイプ19.5ピッチ用フック等は取付不可です)塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
全14種類を絞り込む
外寸(幅W×高さH)(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
グリーン購入法
付属品
材質
外寸(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76217495PO-603LSU適合六角穴付ボルトM6×12L、六角棒レンチ、チャンネル支柱(1754L)2本付SUS3041755×897
129,300
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76217574PO-451LSU適合六角穴付ボルトM6×12L、六角棒レンチ、チャンネル支柱(428L)2本付SUS304429×897
35,630
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76217583PO-452LSU適合六角穴付ボルトM6×12L、六角棒レンチ、チャンネル支柱(857L)2本付SUS304858×897
69,400
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76217592PO-453LSU適合六角穴付ボルトM6×12L、六角棒レンチ、チャンネル支柱(1286L)2本付SUS3041287×897
103,200
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76217617PO-601LSU適合六角穴付ボルトM6×12L、六角棒レンチ、チャンネル支柱(584L)2本付SUS304585×897
44,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76217626PO-602LSU適合六角穴付ボルトM6×12L、六角棒レンチ、チャンネル支柱(1169L)2本付SUS3041170×897
87,200
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76217504PO-451LSU4-六角穴付ボルトM6×12L、六角棒レンチ、チャンネル支柱(428L)2本付SUS430429×897
25,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76217513PO-452LSU4-六角穴付ボルトM6×12L、六角棒レンチ、チャンネル支柱(857L)2本付SUS430858×897
49,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76217522PO-453LSU4-六角穴付ボルトM6×12L、六角棒レンチ、チャンネル支柱(1286L)2本付SUS4301287×897
73,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76217531PO-454LSU4-六角穴付ボルトM6×12L、六角棒レンチ、チャンネル支柱(1715L)2本付SUS4301716×897
95,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76217547PO-601LSU4-六角穴付ボルトM6×12L、六角棒レンチ、チャンネル支柱(584L)2本付SUS430585×897
30,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76217556PO-602LSU4-六角穴付ボルトM6×12L、六角棒レンチ、チャンネル支柱(1169L)2本付SUS4301170×897
61,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76217565PO-603LSU4-六角穴付ボルトM6×12L、六角棒レンチ、チャンネル支柱(1754L)2本付SUS4301755×897
90,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76217601PO-454LSU-六角穴付ボルトM6×12L、六角棒レンチ、チャンネル支柱(1715L)2本付SUS3041716×897
101,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする