サカエ
パンチングパネルフック
適合
(パネル)パンチング用
材質
樹脂
許容荷重(kg)
1
フック径(mm)
5.5Φ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
フック全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76217635
CKF-01
24
¥
460
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
76217644
CKF-02
40
¥
460
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください