曜日別特売

パーツハンガー

パーツハンガー - サカエパーツハンガー - サカエパーツハンガー - サカエパーツハンガー - サカエパーツハンガー - サカエパーツハンガー - サカエパーツハンガー - サカエパーツハンガー - サカエ

工具、部品の収納に便利です。ボックスで色分け管理が可能です。

奥行(mm)350間口(mm)900色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)20内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全9種類を絞り込む
コンテナ数
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
コンテナ数
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76218712Z2-Y900×350×10305620150
91,600
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76218721Z2-YA900×350×10302820150
85,200
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76218737Z2-YB900×350×10304420150
88,400
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76218746Z3-Y900×350×12907220200
110,000
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76218755Z3-YA900×350×12903620200
108,100
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76218764Z3-YB900×350×12905620200
110,100
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76218773Z4-Y900×350×16809620250
147,200
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76218782Z4-YA900×350×16804820250
140,000
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76218791Z4-YB900×350×16807220250
143,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする