ステンレス 一人用作業台

ステンレス 一人用作業台 - サカエステンレス 一人用作業台 - サカエステンレス 一人用作業台 - サカエステンレス 一人用作業台 - サカエステンレス 一人用作業台 - サカエステンレス 一人用作業台 - サカエ

クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。

用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×21
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全9種類を絞り込む
高さ(mm)
材質(天板)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
均等耐荷重(kg)
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
材質(天板)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89540036SU-075BS1個150863750500SUS304(No.4仕上げ)16
131,100
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76223962SU-0751台200790750500SUS304(No.4仕上げ)15
106,100
84,980
93,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76224005SUA-075BS1台150863750500SUS304(No.4仕上げ)22
183,500
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76224014SU4-0751台200790750500SUS430(No.4仕上げ)15
62,100
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76224023SU4-075B1台150863750500SUS430(No.4仕上げ)16
69,500
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76224032SU4A-075B1台150863750500SUS430(No.4仕上げ)22
108,800
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76223987SU-075BS1台150---SUS30416
105,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76223996SUA-075B1台150---SUS30422
123,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76223971SU-075B1台150---SUS30416
92,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76223987SU-075BS89540036SU-075BSSU-075BS ステンレス 一人用作業台 サカエ 89540036ステンレス 一人用作業台サカエ1個
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76223996SUA-075B76224005SUA-075BSSUA-075B ステンレス 一人用作業台 サカエ 76224005ステンレス 一人用作業台サカエ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品です)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする