サカエ
ステンレス キャビネット
保管庫・キャビネットを用途に合わせて自由に組み合せることができます。[ラッチ機構][オールロック機構]ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途
病院、研究施設、クリーンルーム等
仕様
完成品、カギ付
材質
ステンレス
高さ(mm)
900
奥行(mm)
510
間口(mm)
450
均等荷重(kg)
50
均等耐荷重(kg)
(引出し1段当り50
色(本体)
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
450×510×900
内容量
1台
注意
※仕切板の取付はできません。塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
引出し数
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76227995
SU-66SB
59
浅引出=4段、深引出=2段
(浅)359×350×83、(深)359×350×176
¥
363,400
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76228004
SU-88SB
71
浅引出=8段
359×350×83
¥
415,700
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76228013
SU-33
50
3段
359×350×255
¥
251,700
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
~
/
税込
¥
22,000
~
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
~
/
税込
¥
22,000
~
離島
数量1につき
¥
20,000
~
/
税込
¥
22,000
~