曜日別特売

ステンレス保管ユニット用棚板

ステンレス保管ユニット用棚板 - サカエステンレス保管ユニット用棚板 - サカエ
材質SUS304色(本体)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(kg)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76228083SU-3BT90A2・93B4874×464×25
26,540
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76228092SU-CB1TCB12.2424×464×25
15,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76228101SU-3HT93H・93HA4874×434×25
37,780
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
沖縄地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
離島数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする