サカエ
ステンレス薬品保管庫
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたSUS304製の薬品保管庫になります。名札付扉になりますので、収納物が一目でわかり大変便利です。
用途
実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
グリーン購入法
適合
セット内容
棚板2枚(25mmピッチで上下調整可)
材質
SUS304No.4仕上げ
均等耐荷重(kg)
(棚板1段当り)80
色(本体)
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
通気孔
あり
内容量
1台
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ボトルホルダーは付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納量
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76228266
SU-45B
20
424×565×788
4Lタンク×12本
450×600×900
¥
182,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76228275
SU-70B
29
684×565×788
4Lタンク×24本
710×600×900
¥
286,800
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
~
/
税込
¥
16,500
~
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
~
/
税込
¥
16,500
~
離島
数量1につき
¥
15,000
~
/
税込
¥
16,500
~