サカエ
ステンレスラック用棚板
間口(mm)
1695
奥行(mm)
570
付属品
棚受2個付
適合
W1800mm用
厚さ(mm)
35
色(本体)
ステンレス
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1695×570×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76228975
SLN-18TASU
SUS304No.4仕上げ
¥
63,800
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76228984
SLN-18TASU4
SUS430No.4仕上げ
¥
39,360
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000