サカエ
ステンレスニューパールラック用棚板
ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途
病院、研究施設、クリーンルーム等
間口(mm)
1200
奥行(mm)
450
材質
SUS304No.4仕上げ
厚さ(mm)
50
色(本体)
ステンレス
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×450×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76229255
NPR-11TASU
¥
40,730
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000