重量作業台 KWCタイプ ペダル昇降移動式

重量作業台 KWCタイプ ペダル昇降移動式 - サカエ重量作業台 KWCタイプ ペダル昇降移動式 - サカエ重量作業台 KWCタイプ ペダル昇降移動式 - サカエ重量作業台 KWCタイプ ペダル昇降移動式 - サカエ重量作業台 KWCタイプ ペダル昇降移動式 - サカエ重量作業台 KWCタイプ ペダル昇降移動式 - サカエ重量作業台 KWCタイプ ペダル昇降移動式 - サカエ重量作業台 KWCタイプ ペダル昇降移動式 - サカエ

静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

材質スチール(底板合板製)種類移動式グリーン購入法適合アジャスター60Φ内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
材質(キャスター)
キャスター径(Φmm)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76180842KWCF-128(固定/移動/昇降)2000/250/250120080074080サカエリュームスチール/底板MDFハードゴム100グリーンサカエグリーンサカエグリーン
164,700
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76180851KWCF-158(固定/移動/昇降)2000/250/2501500800740100サカエリュームスチール/底板MDFハードゴム100グリーンサカエグリーンサカエグリーン
190,400
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76180867KWCF-188(固定/移動/昇降)2000/250/2501800800740114サカエリュームスチール/底板MDFハードゴム100グリーンサカエグリーンサカエグリーン
203,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76180876KWCF-189(固定/移動/昇降)2000/250/2501800900740125サカエリュームスチール/底板MDFハードゴム100グリーンサカエグリーンサカエグリーン
219,100
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76180885KWCS-128(固定/移動/昇降)2000/250/250120080074086スチール(粉体塗装)スチール/底板MDFハードゴム100グリーンサカエグリーンサカエグリーン
159,500
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76180894KWCS-158(固定/移動/昇降)2000/250/2501500800740104スチール(粉体塗装)スチール/底板MDFハードゴム100グリーンサカエグリーンサカエグリーン
181,600
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76180903KWCS-188(固定/移動/昇降)2000/250/2501800800740123スチール(粉体塗装)スチール/底板MDFハードゴム100グリーンサカエグリーンサカエグリーン
196,600
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09010377KWCM-128(固定/移動/昇降)2000/250/250120080074069木目(メラミン)スチール/底板MDFハードゴム100木目サカエグリーンサカエグリーン
164,700
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09010386KWCM-128I(固定/移動/昇降)2000/250/250120080074070木目(メラミン)スチール/底板MDFハードゴム100木目アイボリーアイボリー
164,700
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09010395KWCM-128Q6(固定/移動/昇降)2000/250/250120080074076木目(メラミン)スチール/底板MDFハードゴム100木目サカエグリーンサカエグリーン
169,700
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09010411KWCM-158(固定/移動/昇降)2000/250/250150080074080木目(メラミン)スチール/底板MDFハードゴム100木目サカエグリーンサカエグリーン
189,100
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09010420KWCM-158Q6(固定/移動/昇降)2000/250/250150080074085木目(メラミン)スチール/底板MDFハードゴム100木目サカエグリーンサカエグリーン
199,500
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09010429KWCM-188(固定/移動/昇降)2000/250/250180080074092木目(メラミン)スチール/底板MDFハードゴム100木目サカエグリーンサカエグリーン
200,700
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09010438KWCM-188I(固定/移動/昇降)2000/250/250180080074092木目(メラミン)スチール/底板MDFハードゴム100木目アイボリーアイボリー
200,700
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09010447KWCM-188Q6(固定/移動/昇降)2000/250/250180080074096木目(メラミン)スチール/底板MDFハードゴム100木目サカエグリーンサカエグリーン
209,600
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09010456KWCM-189(固定/移動/昇降)2000/250/2501800900740107木目(メラミン)スチール/底板MDFハードゴム100木目サカエグリーンサカエグリーン
212,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76180912KWCG-128(固定/移動/昇降)2000/250/250120080074075合板スチール/底板MDFハードゴム100アイボリーサカエグリーンサカエグリーン
146,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76180921KWCG-158(固定/移動/昇降)2000/250/250150080074095合板スチール/底板MDFハードゴム100アイボリーサカエグリーンサカエグリーン
168,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76180937KWCG-188(固定/移動/昇降)2000/250/2501800800740108合板スチール/底板MDFハードゴム100アイボリーサカエグリーンサカエグリーン
178,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76180946KWCG-189(固定/移動/昇降)2000/250/2501800900740115合板スチール/底板MDFハードゴム100アイボリーサカエグリーンサカエグリーン
188,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

昇降移動式作業台紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76180912KWCG-12809010377KWCM-128KWCG-128 重量作業台 KWCタイプ ペダル昇降移動式 サカエ 09010377重量作業台 KWCタイプ ペダル昇降移動式サカエ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76180921KWCG-15809010411KWCM-158KWCG-158 重量作業台 KWCタイプ ペダル昇降移動式 サカエ 09010411重量作業台 KWCタイプ ペダル昇降移動式サカエ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76180937KWCG-18809010429KWCM-188KWCG-188 重量作業台 KWCタイプ ペダル昇降移動式 サカエ 09010429重量作業台 KWCタイプ ペダル昇降移動式サカエ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76180946KWCG-18909010456KWCM-189KWCG-189 重量作業台 KWCタイプ ペダル昇降移動式 サカエ 09010456重量作業台 KWCタイプ ペダル昇降移動式サカエ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする