サカエ
作業台用フリーハンガー
ダブルテーパーで簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。棚板は50mmピッチで段換え可能。
高さ(mm)
1200
グリーン購入法
適合
均等耐荷重(kg)
20
奥行(mm)
450
セット内容
コードガイド金具3個、ストッパー金具3個、吊金具3個
色(本体)
アイボリー/グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
取扱説明書:
(0.68MB)
注意
※パネルは50ミリピッチで100ミリまで移動可能スチール天板奥行600サイズには取付できません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76181612
KFP-12
1200
¥
60,100
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76181621
KFP-15
1500
¥
63,400
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76181637
KFP-18
1800
¥
67,100
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000