曜日別特売

パンチング保管庫

パンチング保管庫 - サカエパンチング保管庫 - サカエ

限られた壁面スペースを100%有効活用収納効率を大幅にアップします。パンチングパネル(側面)・棚板は、50mmピッチで調整可能です。[ラッチ機構付]

内容量1台
全14種類を絞り込む
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
グリーン購入法
均等耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76162055PNH-9063PC3W(棚板有効)730×492900×640×1800適合250160
463,500
379,800
417,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76162064PNH-1263PC3W(棚板有効)1030×4921200×640×1800適合250191
505,600
429,800
472,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76162091PNH-9063PA2W(棚板有効)900×570900×640×1800-(棚板1段当り)250156
311,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76162107PNH-1263PA2W(棚板有効)1200×5701200×640×1800-(棚板1段当り)250186
334,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76162134PNH-9063PB2W(棚板有効)900×570900×640×1800-(棚板1段当り)250159
317,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76162143PNH-1263PB2W(棚板有効)1200×5701200×640×1800-(棚板1段当り)250189
339,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76203337PNH-9063P-900×640×1800-(棚板1段当り)150130
286,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76203355PNH-1263P-1200×640×1800-(棚板1段当り)150156
310,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76203373PNH-9063PA2-900×640×1800-(棚板1段当り)150156
311,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76203391PNH-1263PA2-1200×640×1800-(棚板1段当り)150186
334,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76203416PNH-9063PB2-900×640×1800-(棚板1段当り)150159
317,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76203434PNH-1263PB2-1200×640×1800-(棚板1段当り)150189
339,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76203452PNH-9063PC3-900×640×1800-(棚板1段当り)150160
337,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76203477PNH-1263PC3-1200×640×1800-(棚板1段当り)150191
360,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
離島数量1につき¥30,000/税込¥33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする