曜日別特売

首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)セット

首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)セット - TRUSCO首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)セット - TRUSCO
(1件のレビュー)

正逆の切り替えは付いていません。
ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。
送り角度5°を実現しました。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
表面処理は三価クロムメッキです。

セット内容TGRW-07FS、08FS、10FS、12FS、13FS、14FS、17FS、19FS質量(g/セット)891トラスコ品番415-9926材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)質量(g)891表面処理三価クロムメッキ首振りありラチェット機構あり
注意
※対辺7、8mmはギア数60枚歯です。
対辺10~19mmはギア数70枚歯です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31254407TGRW-800FS1セット
16,120
12,980
14,278(税込)
当日出荷
48922447TGRW-800FS1セット(8本)
14,120
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48922447
2018-11-26
用途: 車両用電気機器の配線作業、冶具の着脱
個人のお客様

本締めには適さないと思いますが、治工具の着脱時に狭いところで使いやすく、また、工具自体の仕上りもよいので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする