単回転型 サーメットトリマ G12シリーズ

単回転型 サーメットトリマ G12シリーズ - 東京コスモス電機

設定性及び、設定安定性の優れた貴金属合金マルチ接点ワイパーを採用
密封構造につき各種洗浄液による洗浄可能

抵抗値(Ω)全/10~1M、残留/1%又は3Ωの大なる方以下使用温度範囲(℃)-55+125定格電力(W)1(70℃)、0(125℃)耐熱性(はんだ)350℃ 3sec絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)動作温度低温/-55℃、2hour、高温露出/+125℃、250hours、温水浸漬/+85℃hot water 1minute寿命回転/200サイクル、負荷/70℃ 1W 1000hours、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 1.0W 500hours耐衝撃性50G 6msec. 6directions for 3times each、熱/-55℃、+125℃(30minutes) 5cycles耐振動高周波/10~2KHz 振幅(ampitude) 1.5mm(20G) 12hours耐湿性-10℃~65℃(90~95%RH) 1.0W 240hours最大使用電圧(V)300V DC又は定格電力のいずれか小さい方強度ストップ/196mN・min回転トルク(mN・m[gfcm])最大34.3[350]耐溶剤性アルコール等温度抵抗±100ppm/℃ 200Ω~500kΩ、±250ppm/℃ 200Ω~500kΩ以外の抵抗値抵抗値許容差(%)±20(±10)耐電圧(V/min)900抵抗変化特性直線性機械的回転角度(°)300±10内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
公称抵抗値(Ω)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87077392G12P B101101最大1.5上面調整
オープン
取扱い終了
返品不可
87077401G12P B102102最大1.5上面調整
オープン
取扱い終了
87077417G12P B103103最大1.5上面調整
オープン
取扱い終了
87077426G12P B104104最大1.5上面調整
オープン
取扱い終了
87077435G12P B105105最大1.5上面調整
オープン
取扱い終了
返品不可
87077444G12P B201201最大1.5上面調整
オープン
取扱い終了
返品不可
87077453G12P B202202最大1.5上面調整
オープン
取扱い終了
87077462G12P B203203最大1.5上面調整
オープン
取扱い終了
返品不可
87077471G12P B204204最大1.5上面調整
オープン
取扱い終了
返品不可
87077487G12P B301301最大1.5上面調整
オープン
取扱い終了
返品不可
87077496G12P B302302最大1.5上面調整
オープン
取扱い終了
返品不可
87077505G12P B303303最大1.5上面調整
オープン
取扱い終了
返品不可
87077514G12P B304304最大1.5上面調整
オープン
取扱い終了
返品不可
87077523G12P B501501最大1.5上面調整
オープン
取扱い終了
87077532G12P B502502最大1.5上面調整
オープン
取扱い終了
87077541G12P B503503最大1.5上面調整
オープン
取扱い終了
返品不可
87077557G12P B504504最大1.5上面調整
オープン
取扱い終了
返品不可
87077566G12S B101101最大2.4側面調整
オープン
取扱い終了
返品不可
87077575G12S B102102最大2.4側面調整
オープン
取扱い終了
返品不可
87077584G12S B103103最大2.4側面調整
オープン
取扱い終了
返品不可
87077593G12S B104104最大2.4側面調整
オープン
取扱い終了
返品不可
87077602G12S B105105最大2.4側面調整
オープン
取扱い終了
返品不可
87077611G12S B201201最大2.4側面調整
オープン
取扱い終了
返品不可
87077627G12S B202202最大2.4側面調整
オープン
取扱い終了
返品不可
87077636G12S B203203最大2.4側面調整
オープン
取扱い終了
返品不可
87077645G12S B204204最大2.4側面調整
オープン
取扱い終了
返品不可
87077654G12S B301301最大2.4側面調整
オープン
取扱い終了
返品不可
87077663G12S B302302最大2.4側面調整
オープン
取扱い終了
返品不可
87077672G12S B303303最大2.4側面調整
オープン
取扱い終了
返品不可
87077681G12S B304304最大2.4側面調整
オープン
取扱い終了
返品不可
87077697G12S B501501最大2.4側面調整
オープン
取扱い終了
返品不可
87077706G12S B502502最大2.4側面調整
オープン
取扱い終了
返品不可
87077715G12S B503503最大2.4側面調整
オープン
取扱い終了
返品不可
87077724G12S B504504最大2.4側面調整
オープン
取扱い終了
返品不可
87077733G12X B101101最大2.4側面調整
オープン
取扱い終了
返品不可
87077742G12X B102102最大2.4側面調整
オープン
取扱い終了
返品不可
87077751G12X B103103最大2.4側面調整
オープン
取扱い終了
返品不可
87077767G12X B104104最大2.4側面調整
オープン
取扱い終了
返品不可
87077776G12X B105105最大2.4側面調整
オープン
取扱い終了
返品不可
87077785G12X B201201最大2.4側面調整
オープン
取扱い終了
返品不可
87077794G12X B202202最大2.4側面調整
オープン
取扱い終了
返品不可
87077803G12X B203203最大2.4側面調整
オープン
取扱い終了
返品不可
87077812G12X B204204最大2.4側面調整
オープン
取扱い終了
返品不可
87077821G12X B301301最大2.4側面調整
オープン
取扱い終了
返品不可
87077837G12X B302302最大2.4側面調整
オープン
取扱い終了
返品不可
87077846G12X B303303最大2.4側面調整
オープン
取扱い終了
返品不可
87077855G12X B304304最大2.4側面調整
オープン
取扱い終了
返品不可
87077864G12X B501501最大2.4側面調整
オープン
取扱い終了
返品不可
87077873G12X B502502最大2.4側面調整
オープン
取扱い終了
返品不可
87077882G12X B503503最大2.4側面調整
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする