単回転型 サーメットトリマ RJCシリーズ

単回転型 サーメットトリマ RJCシリーズ - 東京コスモス電機単回転型 サーメットトリマ RJCシリーズ - 東京コスモス電機単回転型 サーメットトリマ RJCシリーズ - 東京コスモス電機単回転型 サーメットトリマ RJCシリーズ - 東京コスモス電機単回転型 サーメットトリマ RJCシリーズ - 東京コスモス電機単回転型 サーメットトリマ RJCシリーズ - 東京コスモス電機単回転型 サーメットトリマ RJCシリーズ - 東京コスモス電機単回転型 サーメットトリマ RJCシリーズ - 東京コスモス電機
(1件のレビュー)

高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーを採用)
小型でありながら0.5Wの高定格電力
密封構造につき各種洗浄液による洗浄可能

抵抗値(Ω)全/10~1M、残留/1%又は3Ωの大なる方以下質量(g)最大0.5タイプ上面調整使用温度範囲(℃)-55+125定格電力(W)0.5(70℃)、0(125℃)耐熱性(はんだ)350℃ 3sec絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)動作温度高温露出/+125℃、250hours、温水浸漬/+85℃hot water 1minute寿命回転/200サイクル、負荷/70℃ 0.5W 1000hours、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 0.5W 500hours耐衝撃性50G 6msec. 6directions for 3times each、熱/-55℃、+125℃(30minutes) 5cycles耐振動高周波/10~2KHz 振幅(ampitude) 1.5mm(20G) 12hours耐湿性-10℃~65℃(90~95%RH) 0.5W 240hours最大使用電圧(V)250V DC又は定格電力のいずれか小さい方回転トルク(mN・m[gfcm])最大19.6[200]耐溶剤性アルコール等温度抵抗±100ppm/℃ 200Ω~1MΩ、±250ppm/℃ 200Ω~1MΩ以外の抵抗値抵抗値許容差(%)±20(±10)ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])49耐電圧(V/min)500抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)240±10機械的回転角度(°)250±10内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
公称抵抗値(Ω)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87079027RJC06P B100100
オープン
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
87079036RJC06P B101101
オープン
299
329(税込)
当日出荷
87079045RJC06P B102102
オープン
299
329(税込)
11日以内出荷
返品不可
87079054RJC06P B103103
オープン
299
329(税込)
当日出荷
87079063RJC06P B104104
オープン
299
329(税込)
当日出荷
87079072RJC06P B105105
オープン
299
329(税込)
11日以内出荷
返品不可
87079106RJC06P B202202
オープン
299
329(税込)
11日以内出荷
返品不可
87079115RJC06P B203203
オープン
299
329(税込)
11日以内出荷
返品不可
87079124RJC06P B204204
オープン
269
296(税込)
11日以内出荷
返品不可
87079142RJC06P B301301
オープン
299
329(税込)
9日以内出荷
返品不可
87079151RJC06P B302302
オープン
269
296(税込)
11日以内出荷
返品不可
87079167RJC06P B303303
オープン
299
329(税込)
9日以内出荷
返品不可
87079194RJC06P B501501
オープン
299
329(税込)
11日以内出荷
返品不可
87079203RJC06P B502502
オープン
299
329(税込)
11日以内出荷
返品不可
87079212RJC06P B503503
オープン
299
329(税込)
9日以内出荷
返品不可
87079221RJC06P B504504
オープン
269
296(税込)
9日以内出荷
返品不可
87079255RJC06W B102102
オープン
299
329(税込)
9日以内出荷
返品不可
87079264RJC06W B103103
オープン
299
329(税込)
9日以内出荷
返品不可
87079273RJC06W B104104
オープン
269
296(税込)
9日以内出荷
返品不可
87079282RJC06W B105105
オープン
269
296(税込)
9日以内出荷
返品不可
87079307RJC06W B201201
オープン
269
296(税込)
13日以内出荷
返品不可
87079316RJC06W B202202
オープン
269
296(税込)
9日以内出荷
返品不可
87079325RJC06W B203203
オープン
269
296(税込)
9日以内出荷
返品不可
87079334RJC06W B204204
オープン
269
296(税込)
9日以内出荷
返品不可
87079386RJC06W B304304
オープン
269
296(税込)
9日以内出荷
返品不可
87079404RJC06W B501501
オープン
299
329(税込)
11日以内出荷
返品不可
87079413RJC06W B502502
オープン
299
329(税込)
9日以内出荷
返品不可
87079431RJC06W B504504
オープン
299
329(税込)
9日以内出荷
返品不可
87079422RJC06W B503503
オープン
299
329(税込)
欠品中
返品不可
87079081RJC06P B200200
オープン
取扱い終了
返品不可
87079097RJC06P B201201
オープン
取扱い終了
返品不可
87079133RJC06P B300300
オープン
取扱い終了
返品不可
87079176RJC06P B304304
オープン
取扱い終了
返品不可
87079185RJC06P B500500
オープン
取扱い終了
返品不可
87079237RJC06W B100100
オープン
取扱い終了
返品不可
87079246RJC06W B101101
オープン
取扱い終了
返品不可
87079291RJC06W B200200
オープン
取扱い終了
返品不可
87079343RJC06W B300300
オープン
取扱い終了
返品不可
87079352RJC06W B301301
オープン
取扱い終了
返品不可
87079361RJC06W B302302
オープン
取扱い終了
返品不可
87079377RJC06W B303303
オープン
取扱い終了
返品不可
87079395RJC06W B500500
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87079036
2019-08-28
用途: アンプのメンテナンス
建設業・工事業

古いアンプのメンテナンスに使用しました。
アンプの正常可動を維持する為、重要なパーツですので信頼のブランドを選んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする