曜日別特売

炭素系可変抵抗器 RV16シリーズ

炭素系可変抵抗器 RV16シリーズ - 東京コスモス電機
(2件のレビュー)

JIS準拠品です。

抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下大きさ(Φ)16使用温度範囲(℃)-10~+85スイッチなし定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)寿命回転/15000cycles 200Ω~2MΩ、5000cycles 200Ω~2MΩ以外の抵抗値、定格負荷/90分ON 30分OFF 1000時間シャフト形状溝形耐衝撃性490m/s2 11ms、熱/-10℃~+85℃ 5サイクル 無負荷振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm耐湿性40℃(90~95%RH) 96時間 無負荷最大使用電圧(V)DC 200V 又は定格電力のいずれか小さい方耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/300mN・min、ナット締付/1000mN・m max回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~204]抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)500抵抗変化特性直線形電気的回転角度(°)220±10機械的回転角度(°)260±10内容量1個
全25種類を絞り込む
公称抵抗値(Ω)
形状
シャフト長さ(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
公称抵抗値(Ω)
形状
耐熱性
シャフト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87079447RV16YN 10S B201201パネル取付形(はんだ)350℃ 3秒10
オープン
599
659(税込)
当日出荷
87079456RV16YN 10S B203203パネル取付形(はんだ)350℃ 3秒10
オープン
599
659(税込)
当日出荷
87079483RV16YN 10S B302302パネル取付形(はんだ)350℃ 3秒10
オープン
599
659(税込)
9日以内出荷
返品不可
87079501RV16YN 10S B304304パネル取付形(はんだ)350℃ 3秒10
オープン
559
615(税込)
9日以内出荷
返品不可
87079517RV16YN 15S B205205パネル取付形(はんだ)350℃ 3秒15
オープン
559
615(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
87079553RV16YP 10S B201201プリント基板用端子(はんだ)260℃ 3秒10
オープン
599
659(税込)
9日以内出荷
返品不可
87079465RV16YN 10S B205205パネル取付形(はんだ)350℃ 3秒10
オープン
取扱い終了
返品不可
87079474RV16YN 10S B301301パネル取付形(はんだ)350℃ 3秒10
オープン
取扱い終了
返品不可
87079492RV16YN 10S B303303パネル取付形(はんだ)350℃ 3秒10
オープン
取扱い終了
返品不可
87079526RV16YN 15S B254254パネル取付形(はんだ)350℃ 3秒15
オープン
取扱い終了
返品不可
87079535RV16YP 10S B101101プリント基板用端子(はんだ)260℃ 3秒10
オープン
取扱い終了
返品不可
87079544RV16YP 10S B105105プリント基板用端子(はんだ)260℃ 3秒10
オープン
取扱い終了
返品不可
87079562RV16YP 10S B205205プリント基板用端子(はんだ)260℃ 3秒10
オープン
取扱い終了
返品不可
87079571RV16YP 10S B301301プリント基板用端子(はんだ)260℃ 3秒10
オープン
取扱い終了
返品不可
87079587RV16YP 10S B302302プリント基板用端子(はんだ)260℃ 3秒10
オープン
取扱い終了
返品不可
87079596RV16YP 10S B303303プリント基板用端子(はんだ)260℃ 3秒10
オープン
取扱い終了
返品不可
87079605RV16YP 10S B304304プリント基板用端子(はんだ)260℃ 3秒10
オープン
取扱い終了
返品不可
87079614RV16YP 10S B504504プリント基板用端子(はんだ)260℃ 3秒10
オープン
取扱い終了
返品不可
87079623RV16YP 15S B101101プリント基板用端子(はんだ)260℃ 3秒15
オープン
取扱い終了
返品不可
87079632RV16YP 15S B201201プリント基板用端子(はんだ)260℃ 3秒15
オープン
取扱い終了
返品不可
87079641RV16YP 15S B301301プリント基板用端子(はんだ)260℃ 3秒15
オープン
取扱い終了
返品不可
87079657RV16YP 15S B302302プリント基板用端子(はんだ)260℃ 3秒15
オープン
取扱い終了
返品不可
87079666RV16YP 15S B303303プリント基板用端子(はんだ)260℃ 3秒15
オープン
取扱い終了
返品不可
87079675RV16YP 15S B304304プリント基板用端子(はんだ)260℃ 3秒15
オープン
取扱い終了
返品不可
87079684RV16YP 15S B501501プリント基板用端子(はんだ)260℃ 3秒15
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87079456
2022-06-23
用途: 機械メンテナンスの予備

特に地方にいますと、こういったパーツが入手困難なのでありがたいです。

対象商品 : 87079447
2019-02-14
用途: 電子回路の部品に採用

低抵抗(今回は200Ω)での小型のパネル取り付け可変抵抗器はなかなか見当たらないなかでこの商品はφ16mmと小型です。
回転もなめらかでさすが日本メーカー製品です。
このサイズ(φ16mm)で50Ω・10Ωがあればさらによいのですが、、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3252:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする