炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ

炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ - 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ - 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ - 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ - 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ - 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ - 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ - 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ - 東京コスモス電機
(8件のレビュー)

JIS準拠品です。

抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下大きさ(Φ)24使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(1000V DC)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
公称抵抗値(Ω)
形状
スイッチ
定格電力(W)
シャフト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87079693RV24YG 20S B1021K1軸2連形なし0.25(40℃)、0(85℃)20
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
87079702RV24YG 20S B10310K1軸2連形なし0.25(40℃)、0(85℃)20
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
87079711RV24YG 20S B104100K1軸2連形なし0.25(40℃)、0(85℃)20
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
87079727RV24YG 20S B1051M1軸2連形なし0.25(40℃)、0(85℃)20
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
87079736RV24YG 20S B2022K1軸2連形なし0.25(40℃)、0(85℃)20
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
87079745RV24YG 20S B20320K1軸2連形なし0.25(40℃)、0(85℃)20
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
87079754RV24YG 20S B204200K1軸2連形なし0.25(40℃)、0(85℃)20
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
87079763RV24YG 20S B5015001軸2連形なし0.25(40℃)、0(85℃)20
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
87079772RV24YG 20S B5025K1軸2連形なし0.25(40℃)、0(85℃)20
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
87079781RV24YG 20S B50350K1軸2連形なし0.25(40℃)、0(85℃)20
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
87079797RV24YG 20S B504500K1軸2連形なし0.25(40℃)、0(85℃)20
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
87079876RV24YN 15S B201200パネル取付形なし0.25(40℃)、0(85℃)15
オープン
599
659(税込)
9日以内出荷
返品不可
87079885RV24YN 15S B204200Kパネル取付形なし0.25(40℃)、0(85℃)15
オープン
599
659(税込)
9日以内出荷
返品不可
87079903RV24YN 15S B254250Kパネル取付形なし0.25(40℃)、0(85℃)15
オープン
599
659(税込)
9日以内出荷
返品不可
87079912RV24YN 15S B301300パネル取付形なし0.25(40℃)、0(85℃)15
オープン
549
604(税込)
9日以内出荷
返品不可
87079921RV24YN 15S B3023Kパネル取付形なし0.25(40℃)、0(85℃)15
オープン
599
659(税込)
11日以内出荷
返品不可
87079937RV24YN 15S B30330Kパネル取付形なし0.25(40℃)、0(85℃)15
オープン
599
659(税込)
11日以内出荷
返品不可
87079946RV24YN 15S B304300Kパネル取付形なし0.25(40℃)、0(85℃)15
オープン
549
604(税込)
11日以内出荷
返品不可
87079964RV24YN 20S B304300Kパネル取付形なし0.25(40℃)、0(85℃)20
オープン
579
637(税込)
当日出荷
87079982RV24YN 20S A10310Kパネル取付形なし0.125(40℃)、0(85℃)20
オープン
589
648(税込)
当日出荷
87079991RV24YN 20S A104100Kパネル取付形なし0.125(40℃)、0(85℃)20
オープン
639
703(税込)
当日出荷
87080007RV24YN 20S A1051Mパネル取付形なし0.125(40℃)、0(85℃)20
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
87080016RV24YN 20S A2022Kパネル取付形なし0.125(40℃)、0(85℃)20
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
87080025RV24YN 20S A20320Kパネル取付形なし0.125(40℃)、0(85℃)20
オープン
1,199
1,319(税込)
当日出荷
87080034RV24YN 20S A204200Kパネル取付形なし0.125(40℃)、0(85℃)20
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
87080052RV24YN 20S A3023Kパネル取付形なし0.125(40℃)、0(85℃)20
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
87080061RV24YN 20S A5025Kパネル取付形なし0.125(40℃)、0(85℃)20
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
87080077RV24YN 20S A50350Kパネル取付形なし0.125(40℃)、0(85℃)20
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
87079955RV24YN 15S B504500Kパネル取付形なし0.25(40℃)、0(85℃)15
オープン
599
659(税込)
欠品中
返品不可
87079973RV24YN 20S A1021Kパネル取付形なし0.125(40℃)、0(85℃)20
オープン
639
703(税込)
取扱停止中
87080086RV24YN 20S A504500Kパネル取付形なし0.125(40℃)、0(85℃)20
オープン
639
703(税込)
欠品中
87080043RV24YN 20S A254250Kパネル取付形なし0.125(40℃)、0(85℃)20
オープン
取扱い終了
返品不可
87079806RV24YNME 20S B101100パネル取付形単極双投 SPDT AC110V、1A0.25(40℃)、0(85℃)20
オープン
取扱い終了
返品不可
87079815RV24YNME 20S B1021Kパネル取付形単極双投 SPDT AC110V、1A0.25(40℃)、0(85℃)20
オープン
取扱い終了
返品不可
87079824RV24YNME 20S B104100Kパネル取付形単極双投 SPDT AC110V、1A0.25(40℃)、0(85℃)20
オープン
取扱い終了
返品不可
87079833RV24YNME 20S B2022Kパネル取付形単極双投 SPDT AC110V、1A0.25(40℃)、0(85℃)20
オープン
取扱い終了
返品不可
87079842RV24YNME 20S B5025Kパネル取付形単極双投 SPDT AC110V、1A0.25(40℃)、0(85℃)20
オープン
取扱い終了
87079851RV24YNME 20S B50350Kパネル取付形単極双投 SPDT AC110V、1A0.25(40℃)、0(85℃)20
オープン
取扱い終了
返品不可
87079867RV24YNME 20S B504500Kパネル取付形単極双投 SPDT AC110V、1A0.25(40℃)、0(85℃)20
オープン
取扱い終了
返品不可
87079894RV24YN 15S B2052Mパネル取付形なし0.25(40℃)、0(85℃)15
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87080043RV24YN 20S A25439187985RV24YN20S A254RV24YN 20S A254 RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機 39187985RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)東京コスモス電機1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-22
用途: 高音質を目指すオーディオアンプの音量調整に
その他業種

自作D級アンプ(入力は600Ωのトランス入力)の音量調整に使いました。
回路は極力低インピーダンスとして外部からの高周波ノイズを低減化して高音質を狙います。左右独立化してクロストークとギャングエラーを改善しました。
高価なオーディオ用VRを使う必要はないと判断できるオーディオアンプが可能です。

対象商品 : 87080007
2023-10-14
用途: ギター用
製造業

エレキギターのボリュームに使いたかったので購入。Tocosのポットは壊れたことがないので信頼しています。

1が参考にしています
対象商品 : 87079781
2023-02-22
用途: 楽器・オルガンのメンテナンス。残響ボリューム交換
サービス業

品質最高。中国製の安いものもあったが、交換部品はやはり信頼性が重要。
予備にもう一つ買うつもりです。

対象商品 : 87079991
2020-09-21
用途: 真空管アンプの音量調整
リアル音響工房

真空管アンプを製造・販売している、ボリュームにより音がずいぶん違う。色々使ったがこのメーカーのボリュームが一番音が良いので購入。

2が参考にしています
対象商品 : 87079702
2020-04-08
用途: オーディオ機器
卸売・小売業

アンプの音量ボリュームとして使用しました。
感触的にも非常によく、金額に見合う価値はあると思います。
音質に変化があるかは正直なところ分かりませんが、趣味で使用するという場合の満足感はなかなかのものがありました。

2が参考にしています
対象商品 : 87079711
2019-12-28
用途: プリメインアンプ修理
サービス業

炭素系のボリュームはガリが少ないので気に入ってるのですが、奥行きがありすぎてフロントパネルと基板の間には入りませんでした。
奥行き半分の2連タイプがあればいいのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 87079781
2018-07-19
用途: アンプの音量調整
製造業

オーディオ専用でない汎用品だが
音質が高次元。
安価な小型品には戻れない。
オーディオ専用品でハズレを掴むより確実な選択。
回転の感触に高級感。

2が参考にしています
対象商品 : 87079903
2016-03-17
用途: ギターのトーン

さすが日本製!!さわりといい変化特性も良いものです!!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする