炭素系可変抵抗器 RV30シリーズ

炭素系可変抵抗器 RV30シリーズ - 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV30シリーズ - 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV30シリーズ - 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV30シリーズ - 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV30シリーズ - 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV30シリーズ - 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV30シリーズ - 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV30シリーズ - 東京コスモス電機
(6件のレビュー)

JIS準拠品です。

抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下形状パネル取付形大きさ(Φ)30使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷最大使用電圧(V)DC 500V 又は定格電力のいずれか小さい方耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/1mN・min、ナット締付/1470mN・m max抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000抵抗変化特性直線形電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5内容量1個
全30種類を絞り込む
公称抵抗値(Ω)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
公称抵抗値(Ω)
スイッチ
シャフト長さ(mm)
回転トルク(mN・m[gfcm])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87080192RV30YN 15S B10110なし155~30[51~306]
オープン
899
989(税込)
当日出荷
87080201RV30YN 15S B1021kなし155~30[51~306]
オープン
899
989(税込)
当日出荷
87080217RV30YN 15S B10310kなし155~30[51~306]
オープン
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
87080226RV30YN 15S B104100kなし155~30[51~306]
オープン
899
989(税込)
12日以内出荷
返品不可
87080262RV30YN 15S B20320kなし155~30[51~306]
オープン
899
989(税込)
11日以内出荷
返品不可
87080271RV30YN 15S B204200kなし155~30[51~306]
オープン
899
989(税込)
11日以内出荷
返品不可
87080314RV30YN 15S B30330kなし155~30[51~306]
オープン
839
923(税込)
11日以内出荷
返品不可
87080332RV30YN 15S B501500なし155~30[51~306]
オープン
839
923(税込)
当日出荷
87080341RV30YN 15S B5025kなし155~30[51~306]
オープン
899
989(税込)
13日以内出荷
返品不可
87080357RV30YN 15S B50350kなし155~30[51~306]
オープン
899
989(税込)
11日以内出荷
返品不可
87080366RV30YN 15S B504500kなし155~30[51~306]
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
87080375RV30YN 20S B2052Mなし205~30[51~306]
オープン
859
945(税込)
当日出荷
87080384RV30YN 20S B304300kなし205~30[51~306]
オープン
859
945(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
87080253RV30YN 15S B2022kなし155~30[51~306]
オープン
899
989(税込)
欠品中
返品不可
87080095RV30YNME 20S B102100単極双投 SPDT AC110V、1A205~50[51~510]
オープン
取扱い終了
87080104RV30YNME 20S B103103単極双投 SPDT AC110V、1A205~50[51~510]
オープン
取扱い終了
87080113RV30YNME 20S B104104単極双投 SPDT AC110V、1A205~50[51~510]
オープン
取扱い終了
返品不可
87080122RV30YNME 20S B105105単極双投 SPDT AC110V、1A205~50[51~510]
オープン
取扱い終了
返品不可
87080131RV30YNME 20S B202202単極双投 SPDT AC110V、1A205~50[51~510]
オープン
取扱い終了
87080147RV30YNME 20S B203203単極双投 SPDT AC110V、1A205~50[51~510]
オープン
取扱い終了
87080156RV30YNME 20S B204204単極双投 SPDT AC110V、1A205~50[51~510]
オープン
取扱い終了
返品不可
87080165RV30YNME 20S B302302単極双投 SPDT AC110V、1A205~50[51~510]
オープン
取扱い終了
返品不可
87080174RV30YNME 20S B502502単極双投 SPDT AC110V、1A205~50[51~510]
オープン
取扱い終了
87080183RV30YNME 20S B503503単極双投 SPDT AC110V、1A205~50[51~510]
オープン
取扱い終了
返品不可
87080235RV30YN 15S B105100Kなし155~30[51~306]
オープン
取扱い終了
返品不可
87080244RV30YN 15S B201201なし155~30[51~306]
オープン
取扱い終了
返品不可
87080287RV30YN 15S B205200Kなし155~30[51~306]
オープン
取扱い終了
返品不可
87080296RV30YN 15S B301301なし155~30[51~306]
オープン
取扱い終了
87080305RV30YN 15S B302302なし155~30[51~306]
オープン
取扱い終了
87080323RV30YN 15S B304304なし155~30[51~306]
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87080174
2021-07-02
用途: 卓上旋盤
製造業

卓上旋盤CJ0618Aの修理用に購入しました。
非常停止釦で止めたら、ボリュームを切らないと再起動できない安全装置が組まれています。
B接スイッチ付ボリュームは、なかなか手に入らないので、A接&B接スイッチ付及び翌日配達で助かりました。
オリジナルの軸は半月なので、つまみが入りません。
つまみは、
モールドツマミK-3: 08625994
を同時に購入しました。

対象商品 : 87080122
2021-12-22
用途: 真空管アンプの入力ボリューム
医療法人仁水会医療・福祉・介護関連業

2個購入したが、1個はガリがある。残念ながらこれでは使えません。

対象商品 : 87080174
2019-10-15
用途: プライス盤の速度可変
サービス業

安物の可変抵抗器と比べてガリが無く、とても調子良くなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 87080174
2019-01-17
用途: 中華旋盤の回転数調整用の可変抵抗を交換

中華製卓上旋盤の回転数調整が不安定になったので調整用可変抵抗をこれに交換、スムースに回転数を調整できるようになった。元の可変抵抗の回転軸の断面は半月型で、この製品は丸型であるので軸を半月型に削るかつまみを交換するかする必要がある。しばらく使ってみないと同じ症状が出るかどうかはわからないが実績のある日本メーカ製なので大丈夫だろう。
 ただ、価格は大手電子部品通販に比べると30%以上高いので企業努力を期待します。

対象商品 : 87080104
2017-01-18
用途: 機械の修理
医療・福祉・介護関連業

この商品を探していました。こちらで見つけることができて助かりました。

対象商品 : 87080104
2016-12-17
用途: 機械のメンテナンス
株式会社関西放射線機器卸売・小売業

素早い対応ありがとうございます。
正規商品が届きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする