日東電工
ペトロラタム系防食テープ用充填材
ペトロラタム系防食テープ用充填材です。
ペトロラタムに短繊維および無機質充填剤を加えて粘土状としたもので3kgのブロック状(1個あたり)になっています。
用途
フランジ、バルブなどの異形管部すき間の充填用。
タンク裾回りのテープ貼り付け作業時のコーナー部、ビード部などの凹凸充填用。
トラスコ品番
377-7138
質量(kg)
3
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
270×190×50
ちょう度
60
比重
1.26
加熱減量(%)
0.13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
粘着剤
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39540112
59M
茶褐色
190
ペトロラタム系
-5~125
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください