18-8ハンドル付ホテルパン

18-8ハンドル付ホテルパン - SUGICO(スギコ)18-8ハンドル付ホテルパン - SUGICO(スギコ)

18-8ステンレスに最も丈夫なフッ素樹脂コーティングの表面仕上げ。汚れもつかず、洗いも簡単、調理場の省力化にお役に立ちます。
また、温かいお料理や、冷たいお料理の保存にも使え、美しい仕上がりは、バイキングまたは、立食パーティー用器具にセッティングすることができます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全10種類を絞り込む
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87112837SH-1904GH530×325×100
15,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
87112846SH-1906GH530×325×150
21,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
87112855SH-1504GH325×265×100
11,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
87112864SH-1506GH325×265×150
15,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
87112891SH-1904H-R530×325×100
15,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
87112907SH-1906H-R530×325×150
21,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
87112916SH-1908H-R530×325×200
28,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
87112925SH-1806H-R352×325×150
19,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
87112934SH-1504H-R325×265×100
11,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
87112943SH-1506H-R325×265×150
15,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする