ホットパン 1/3サイズ

ホットパン 1/3サイズ - キャンブロホットパン 1/3サイズ - キャンブロホットパン 1/3サイズ - キャンブロホットパン 1/3サイズ - キャンブロ

キャンブロのホットパンは、耐熱用にデザインされた最新型フードパンです。調理の準備から冷蔵室、電子レンジ、オーブン、スチームテーブルで使えるので、食品との頻繁な接触がなく、経費も節約できます。
急速冷凍や調理に使用できる特別仕様です。
ガストロノーム(GN)仕様に合うようにデザインされています。
耐熱温度は-40℃から190℃で、耐衝撃性です。
目盛り(LとQT)がついていますので補充も簡単に行なえます。表面はなめらかで洗いやすく、底面はキズがつきにくいように処理をほどこしております。
1.27cmのフランジが周りについているので、準備用テーブルやフードバーにぴったりはまります。
Hパンはすべて、FDA承認の素材を使用しています。Hパンはすべて、CENフードパン基準EN 631-1に適合するように設計されています。
※アンバーについては色の濃淡が多少異なる場合があります。

材質ポリカーボネイトアンバー寸法(幅W×奥行D)(mm)325×176耐熱温度(℃)-40~+180内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8710925132HP2.4
6,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
8710926734HP3.6
8,700
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
8710927636HP5.3
12,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする