18-8 浅型角キッチンポット

18-8 浅型角キッチンポット - AG(赤川器物製作所)18-8 浅型角キッチンポット - AG(赤川器物製作所)18-8 浅型角キッチンポット - AG(赤川器物製作所)18-8 浅型角キッチンポット - AG(赤川器物製作所)18-8 浅型角キッチンポット - AG(赤川器物製作所)18-8 浅型角キッチンポット - AG(赤川器物製作所)18-8 浅型角キッチンポット - AG(赤川器物製作所)18-8 浅型角キッチンポット - AG(赤川器物製作所)
(1件のレビュー)

大きく見やすい目盛付き。
取っ手にストッパーがかかるので、直接熱いところに手が触れません。太くて持ちやすく、手に食い込みません。
フタの置き場に困らないよう、フタの内側にひっかけ金具が付いています。(8cm、9cmは、引掛金具は付きません)
内面は電解研磨仕上げ。陽極酸化被膜ができることにより、耐食耐酸性がより強化されています。

材質ステンレス18-8(SUS304)形状内容量1個
注意
※19cm以下のサイズは、取っ手無になります。
※8cm、9cmは、フタ内側の引掛金具は付きません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
持ち手
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
871204768cm(手無)0.23なし80×80×45
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
871204859cm(手無)0.34なし90×90×50
2,480
1,998
2,198(税込)
当日出荷
8712049410.5cm(手無)0.5なし105×105×55
2,500
1,698
1,868(税込)
当日出荷
8712050312cm(手無)0.83なし120×120×65
3,520
2,698
2,968(税込)
当日出荷
8712051213.5cm(手無)1.1なし135×135×70
3,860
2,898
3,188(税込)
当日出荷
8712052115cm(手無)1.6なし150×150×80
4,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
8712053716.5cm(手無)2.0なし165×165×85
5,100
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
8712054618cm(手無)2.8なし180×180×95
6,220
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
8712055519cm(手無)3.4なし190×190×100
7,150
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
8712056421cm(手付)5.2あり210×210×130
8,950
5,998
6,598(税込)
当日出荷
8712057322.5cm(手付)6.7あり225×225×140
10,500
7,798
8,578(税込)
当日出荷
8712058224cm(手付)9.0あり240×240×170
12,200
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
8712059125.5cm(手付)10.4あり255×255×170
13,900
9,198
10,118(税込)
当日出荷
8712060727cm(手付)12.0あり270×270×180
15,700
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
8712061628.5cm(手付)14.5あり285×285×190
17,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
8712062530cm(手付)16.2あり300×300×200
19,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87120512
2019-08-12
用途: 機械のメンテナンス時有機溶剤の容器として

大変しっかりした作りで、蓋もぴったりで溶剤容器として問題ありませんが、収納時入れ子にしたいのでツマミ無しがあると尚よい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする