曜日別特売

21-0 目盛付 深型角キッチンポット

21-0 目盛付 深型角キッチンポット - AG(赤川器物製作所)21-0 目盛付 深型角キッチンポット - AG(赤川器物製作所)21-0 目盛付 深型角キッチンポット - AG(赤川器物製作所)21-0 目盛付 深型角キッチンポット - AG(赤川器物製作所)21-0 目盛付 深型角キッチンポット - AG(赤川器物製作所)21-0 目盛付 深型角キッチンポット - AG(赤川器物製作所)21-0 目盛付 深型角キッチンポット - AG(赤川器物製作所)21-0 目盛付 深型角キッチンポット - AG(赤川器物製作所)
(3件のレビュー)

大きく見やすい目盛付き。
取っ手にストッパーがかかるので、直接熱いところに手が触れません。太くて持ちやすく、手に食い込みません。
フタの置き場に困らないよう、フタの内側にひっかけ金具が付いています。
内面は電解研磨仕上げ。陽極酸化被膜ができることにより、耐食耐酸性がより強化されています。

内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8712063410.5cm(手無)1.1
3,320
3,098
3,408(税込)
当日出荷
8712064312cm(手無)1.6
3,820
3,698
4,068(税込)
当日出荷
8712065213.5cm(手無)2.3
4,320
4,298
4,728(税込)
当日出荷
8712066115cm(手無)3.1
5,050
4,998
5,498(税込)
当日出荷
8712067716.5cm(手無)4.2
5,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
8712068618cm(手無)5.3
6,550
6,298
6,928(税込)
当日出荷
8712069521cm(手付)8.6
9,600
9,298
10,228(税込)
当日出荷
8712070424cm(手付)12.6
13,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
8712071327cm(手付)18
17,050
15,980
17,578(税込)
当日出荷
8712072230cm(手付)25
21,000
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87120634
2017-07-26
用途: 食品保存
飲食業

品質の良い材質で、もらいさびにも強いです。
蓋裏面に円盤状の突起があり、ポットの端にかけられます。

1が参考にしています
対象商品 : 87120652
2015-12-03
用途: 醤油たれ入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に丈夫で錆にも強いです。

対象商品 : 87120661
2014-11-03
用途: 仕事で
飲食業

以前ほかで購入していたのですが価格が高くて悩みの種でした 仕事上常に必要とするものなので
こちらで安く品質も遜色なく購入できて良かったです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする