曜日別特売

角型フードコンテナー・カムウェア

角型フードコンテナー・カムウェア - キャンブロ角型フードコンテナー・カムウェア - キャンブロ角型フードコンテナー・カムウェア - キャンブロ角型フードコンテナー・カムウェア - キャンブロ角型フードコンテナー・カムウェア - キャンブロ
材質ポリカーボネートクリアー目盛仕様レッド形状角型機能目盛り付き内容量1個
注意
※カバーは別売です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
871105112SFSCW1.9185×185×H100
2,400
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
871105366SFSCW5.7215×215×H185
4,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
8711057222SFSCW20.8310×256×H400
14,000
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
871105274SFSCW3.8185×185×H187
3,650
取扱い終了
871105458SFSCW7.6215×215×H230
5,500
取扱い終了
返品不可
8711055412SFSCW11.4310×256×H210
7,400
取扱い終了
返品不可
8711056318SFSCW17.2310×256×H320
11,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする