キャンブロ
角型コンテナー・ポリ
材質
ポリエチレン
形状
角型
色
ナチュラルホワイト
機能
目盛り付き
内容量
1個
注意
※カバーは別売です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87110624
4SFSP
3.8
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
87110633
6SFSP
5.7
¥
3,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
87110642
8SFSP
7.6
¥
4,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
87110651
12SFSP
11.4
¥
5,700
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
87110667
18SFSP
17.2
¥
7,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
87110676
22SFSP
20.8
¥
9,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
87110615
2SFSP
1.9
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください