曜日別特売

18-8 抗菌フッ素加工 ミキシングボール

18-8 抗菌フッ素加工 ミキシングボール - IKD
(2件のレビュー)

フッ素樹脂加工により食材がくっつきにくく、お手入れが簡単で、酢・酸等に対する耐久性が抜群です。

耐熱温度(℃)120内容量1個
注意
※直火及びオーブンでのご使用はできません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
深さ(mm)
最大内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8710680115cm60150
2,400
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
8710681718cm70180
3,150
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
8710682621cm80210
3,370
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
8710683524cm89240
4,060
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
8710684427cm96270
4,860
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
8710685330cm110300
7,780
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
8710686233cm116330
9,630
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
8710687136cm123360
10,860
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
8710688739cm138390
12,480
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
8710689642cm150420
14,420
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
8710690545cm160450
16,040
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87106905
2025-12-18
用途: 斗棒餅を作るために。ついたお餅と具材を混ぜるための器として購入しました。
有限会社梅月堂製造業

餅がくっついてしまって上手に具材と混ぜる事が困難でした。
テフロン加工ならくっつかずに混ぜる事が出来ますがフッ素加工では難しい様です。
期待はずれでした。残念です。
テフロン加工の品を販売して欲しいですが需要無いのですかね。

対象商品 : 87106862
2020-10-15
用途: おにぎり、混ぜご飯

8合炊き文化鍋や一升炊きの大同電鍋で炊飯したとき、混ぜご飯やおにぎりの塩、調味料を混ぜるために購入。
文化鍋や電鍋は金属の地金剥き出しの鍋でそのまま混ぜると引っ付きまくって酷い事になります。
ですのでフッ素加工のボウルを検討しました。
8合を問題なく混ぜられるサイズのボウルが欲しいとメーカーさんに問い合わせたところ33cmを勧められました。
購入して開封したところ流石に大きい。置き場所に困るサイズです。
取り敢えず文化鍋で7.5合炊いてご飯を投入、塩、味の素、揚げ玉を入れて混ぜてみました。
混ぜやすいですね、釜(鍋)で混ぜるのとは雲泥の差があります。更に混ぜご飯の具材を入れても大丈夫そうです。
おにぎり作りが捗ります。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする