曜日別特売

18-8 抗菌角バット

18-8 抗菌角バット - IKD18-8 抗菌角バット - IKD

表面に付着した大腸菌・黄色ブドウ球菌・院内感染MRSA等に優れた抗菌作用を発揮します。
IKD抗菌ステンレスシリーズは、18-8ステンレスに3%の銅を含ませて製造しているため、素材自体に抗菌性を持っています。(表面処理ではありません) 銅のイオン効果による作用を利用しているため安全です。 抗菌物質の溶解や流出がほとんど無いので、長時間その効果が持続します。

商品タイプバット材質SUS304内容量1枚
注意
※網は付いていません
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
871069234枚取587×372× 89509×294×88.4
14,370
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
889238778枚取407×297× 65388×280×64.4
6,740
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8892388610枚取350×264× 60333×247×59.4
5,390
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8892389512枚取319×254× 52303×237×51.4
4,510
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8892390415枚取292×228× 51280×216×50.5
3,700
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8892391318枚取268×209× 43260×201×42.5
3,160
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8892392221枚取241×197× 36232×182×35.5
2,480
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88923931キャビネット209×169× 28200×160×27.5
2,030
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88923947手札157×127× 25150×121×24.5
1,580
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
889238616枚取480×341× 82460×324×81.3
9,190
7,598
8,358(税込)
欠品中
返品不可
871069143枚取590×427× 111506×344×110.3
15,840
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
871069143枚取335073113枚取3枚取 抗菌角バット IKD 33507311抗菌角バットIKD1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする