曜日別特売

樹脂 長バット蓋

樹脂 長バット蓋 - 弁慶(本間冬治工業)
(2件のレビュー)

深型バット・浅型バット両方に使用できます。

クリア板厚(mm)0.6耐熱温度(℃)-30~+75商品タイプフタ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8713245520型9-0138-0901
530
349
384(税込)
当日出荷
8713247324型9-0138-0903
670
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
8713248226型9-0138-0904
700
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
8713249128型9-0138-0905
810
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
8713251633型9-0138-0907
1,130
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
8713246422型-
580
取扱い終了
8713250730型9-0138-0906
1,030
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87132482
2022-03-30
用途: 焼鳥の保存容器
炭火焼とお料理やんややんや飲食業

プラスチックの容器より素材の保存性が高く
鮮度が保てます。
追加で購入したいと考えております。

対象商品 : 87132507
2022-02-23
用途: バットの蓋
株式会社むつ建設工業建設業・工事業

きつ過ぎて作業に手こずり使いずらいです、もう少し開けやすく改良希望いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする