18-8コンジメントディスペンサー

18-8コンジメントディスペンサー - SUGICO(スギコ)18-8コンジメントディスペンサー - SUGICO(スギコ)18-8コンジメントディスペンサー - SUGICO(スギコ)18-8コンジメントディスペンサー - SUGICO(スギコ)
板厚(mm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トレー組合せ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※ホテルパン・フードパンは別売です87116373SH-11931/9サイズ3個、1/6サイズ2個360×220×115
24,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
※ホテルパン・フードパンは別売です87116382SH-11941/9サイズ4個465×220×115
26,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
※ホテルパン・フードパンは別売です87116391SH-11951/6サイズ3個525×220×115
27,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
※ホテルパン・フードパンと蓋は別売です87116407SH-11961/9サイズ6個、1/6サイズ4個360×400×115
31,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする