弁慶(本間冬治工業)
18-8 F型ざる(14メッシュ)(カラーバー付)
仕様
開き目1.41mm
網目
0.4×14メッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(cm)
色
内径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87133663
HF-1
18
グリーン
180×95
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
87133681
HF-3
22.5
グリーン
225×115
¥
2,440
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
87133697
HF-4
25
グリーン
250×120
¥
3,050
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
87133706
HF-5
27.5
グリーン
275×133
¥
3,580
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
87133715
HF-6
30
グリーン
300×133
¥
3,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
87133724
HF-7
33
グリーン
330×133
¥
3,950
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
87133803
HF-1
18
レッド
180×95
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
87133812
HF-2
20
レッド
200×100
¥
2,090
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
87133821
HF-3
22.5
レッド
225×115
¥
2,440
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
87133837
HF-4
25
レッド
250×120
¥
3,050
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
87133846
HF-5
27.5
レッド
275×133
¥
3,580
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
87133855
HF-6
30
レッド
300×133
¥
3,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
87133864
HF-7
33
レッド
330×133
¥
3,950
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
87133873
HF-1
18
イエロー
180×95
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
87133882
HF-2
20
イエロー
200×100
¥
2,090
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
87133891
HF-3
22.5
イエロー
225×115
¥
2,440
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
87133907
HF-4
25
イエロー
250×120
¥
3,050
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
87133916
HF-5
27.5
イエロー
275×133
¥
3,580
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
87133925
HF-6
30
イエロー
300×133
¥
3,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
87133934
HF-7
33
イエロー
330×133
¥
3,950
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
87133672
HF-2
20
グリーン
200×100
¥
2,090
取扱い終了
代替品有
87133776
HF-5
27.5
ブルー
275×133
¥
3,580
取扱い終了
代替品有
87133733
HF-1
18
ブルー
180×95
¥
2,000
取扱い終了
87133742
HF-2
20
ブルー
200×100
¥
2,090
取扱い終了
87133751
HF-3
22.5
ブルー
225×115
¥
2,440
取扱い終了
87133767
HF-4
25
ブルー
250×120
¥
3,050
取扱い終了
87133785
HF-6
30
ブルー
300×130
¥
3,300
取扱い終了
返品不可
87133794
HF-7
33
ブルー
330×133
¥
3,450
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください