弁慶(本間冬治工業)
18-8 浅型ざる(11メッシュ)(カラーバー付)
仕様
開き目1.81mm
網目
0.5×11メッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(cm)
色
内径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87133943
HF-8
35
グリーン
350×160
¥
5,160
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
87133952
HF-9
37.5
グリーン
375×170
¥
5,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
87133961
HF-10
40
グリーン
400×185
¥
6,380
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
87133977
HF-11
43
グリーン
430×195
¥
7,540
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
87133986
HF-12
46
グリーン
460×205
¥
8,160
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
87133995
HF-13
50
グリーン
500×225
¥
9,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
87134004
HF-8
35
ブルー
350×160
¥
5,160
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
87134013
HF-9
37.5
ブルー
375×170
¥
5,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
87134022
HF-10
40
ブルー
400×185
¥
6,380
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
87134047
HF-12
46
ブルー
460×205
¥
8,160
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
87134056
HF-13
50
ブルー
500×225
¥
9,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
87134065
HF-8
35
レッド
350×160
¥
5,160
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
87134074
HF-9
37.5
レッド
375×170
¥
5,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
87134083
HF-10
40
レッド
400×185
¥
6,380
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
87134092
HF-11
43
レッド
430×195
¥
7,540
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
87134101
HF-12
46
レッド
460×205
¥
8,160
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
87134117
HF-13
50
レッド
500×225
¥
9,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
87134126
HF-8
35
イエロー
350×160
¥
5,160
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
87134135
HF-9
37.5
イエロー
375×170
¥
5,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
87134144
HF-10
40
イエロー
400×185
¥
6,380
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
87134153
HF-11
43
イエロー
430×195
¥
7,540
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
87134162
HF-12
46
イエロー
460×205
¥
8,160
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
87134031
HF-11
43
ブルー
430×195
¥
7,540
取扱い終了
代替品有
87134171
HF-13
50
イエロー
500×225
¥
9,300
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください