| 87134792 | 35cm | 350 | 72 | 162 | | | |
| 87134801 | 37.5cm | 375 | 72 | 177 | | | |
| 87134817 | 40cm | 400 | 72 | 181 | | | |
| 87134826 | 43cm | 430 | 101 | 210 | | | |
| 87134835 | 46cm | 460 | 101 | 211 | | | |
| 87134844 | 50cm | 500 | 101 | 231 | | | |
| 87134853 | 55cm 取手付 | 内寸550 | 120 | 252 | | ¥22,300 | ¥18,980 | ¥20,878(税込) |
| | |
| 87134862 | 60cm 取手付 | 600 | 120 | 280 | | ¥23,900 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| | |
| 87134871 | 65cm 取手付 | 650 | 120 | 280 | | ¥26,400 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| | |
| 87134887 | 70cm 取手付 | 700 | 120 | 295 | | ¥28,900 | ¥22,980 | ¥25,278(税込) |
| | |