18-8 パンチング酒造用米揚ざるAタイプ

18-8 パンチング酒造用米揚ざるAタイプ - 弁慶(本間冬治工業)
(1件のレビュー)

Φ1mm、Φ1.4mmの穴径で醸造用(酒造用)の米揚げに最適です。

内容量1個
全10種類を絞り込む
外径×高さH(Φmm×mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
穴径(Φmm)
外径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87134966HF-PS-36-11360×260
43,340
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
87135011HF-PS-36-1.41.4360×260
43,340
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
87135027HF-PS-39-1.41.4390×280
44,880
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
87134975HF-PS-39-11390×280
44,880
取扱い終了
87134984HF-PS-42-11420×290
46,530
取扱い終了
87134993HF-PS-45-11450×320
47,960
取扱い終了
87135002HF-PS-48-11480×310
52,800
取扱い終了
87135036HF-PS-42-1.41.4420×290
46,530
取扱い終了
87135045HF-PS-45-1.41.4450×320
47,960
取扱い終了
87135054HF-PS-48-1.41.4480×310
52,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87134966
2019-03-08
用途: 丈夫に出来ています。

ワイヤーメッシュのようにほつれがない。補強もあり作りはしっかりしているが、側面の補強外に当てると凹む恐れあり。メッシュサイズは1mmでいいのですが、全体の寸法もう少し種類があるといいです。あと、重いです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする